Planet Wattohm - Couvercle complément largeur 40mm-Longueur 2m-Pour goulotte Segma ZH PCABS 40mm - 26221
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour largeur de canal - 40 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780262217
Réf. Sonepar
00013026221
Réf. Fournisseur
26221
Marque
Planet Wattohm
pour largeur de canal:
40 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Couvercle complémentaire largeur 40mm - Longueur 2m - Gris clair - Pour goulottes Segma ZH PCABS (sans halogène et haute température) 40mm
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


