Planet Wattohm - Couvercle complément largeur 80mm-Longueur 2m-Pour goulotte Segma ZH PCABS 80mm - 26223

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 80 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780262231

Réf. Sonepar

00013026223

Réf. Fournisseur

26223

Marque

Planet Wattohm

pour largeur de canal:

80 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle complémentaire largeur 80mm - Longueur 2m - Gris clair - Pour goulottes Segma ZH PCABS (sans halogène et haute température) 80mm

Les Atouts de l'article:

Couvercle complémentaireRésistant au cheminementSans halogène

Les Atouts de la gamme:

La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm