Planet Wattohm - Couvercle complémentaire largeur 120mm-Longueur 2m-Pour goulotte Segma BSI 120mm - 26215
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour largeur de canal - 120 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
sans halogène - Non
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780262156
Réf. Sonepar
00013026215
Réf. Fournisseur
26215
Marque
Planet Wattohm
pour largeur de canal:
120 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Couvercle complémentaire largeur 120mm - Longueur 2m - Bleu AFNOR 2525 - Pour goulottes Segma BSI largeur 120mm
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


