Planet Wattohm - Couvercle complémentaire largeur 25mm -Longueur 2m -Pour goulotte Segma BSI 25mm - 26210

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 25 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780262101

Réf. Sonepar

00013026210

Réf. Fournisseur

26210

Marque

Planet Wattohm

pour largeur de canal:

25 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle complémentaire largeur 25mm - Longueur 2m - Bleu AFNOR 2525 - Pour goulottes Segma BSI largeur 25mm

Les Atouts de l'article:

Couvercle complémentaireRésistant au cheminement

Les Atouts de la gamme:

La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm