Planet Wattohm - Couvercle complémentaire largeur 60mm -Longueur 2m -Pour goulotte Segma BSI 60mm - 26212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour largeur de canal - 60 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
sans halogène - Non
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780262125
Réf. Sonepar
00013026212
Réf. Fournisseur
26212
Marque
Planet Wattohm
pour largeur de canal:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Couvercle complémentaire largeur 60mm - Longueur 2m - Bleu AFNOR 2525 - Pour goulottes Segma BSI largeur 60mm
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaireRésistant au cheminement
Les Atouts de la gamme:
La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaireRésistant au cheminement
Les Atouts de la gamme:
La goulotte de câblage Segma permet d’organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d’une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


