Planet Wattohm - Couvercle complémentaire largeur 60mm - Longueur 2m - Pour goulottes Segma 60mm - 26203

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

pour largeur de canal:

60 mm

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 60 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780262033

Réf. Sonepar

00013026203

Réf. Fournisseur

26203

Marque

Planet Wattohm

pour largeur de canal:

60 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle complémentaire largeur 60mm - Longueur 2m - PVC Gris RAL7030 - Pour goulottes Segma et Segma oblongues largeur 60mm

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm