Planet Wattohm - Dérivation moulure DCL - Pour plinthe et moulure Keva 22 et 32x12,32x15 - 12260

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Dérivation moulure DCL - Pour plinthe et moulure Keva 22 et 32x12,32x15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • sans halogène - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - autre

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780122603

Réf. Sonepar

00013012260

Réf. Fournisseur

12260

Marque

Planet Wattohm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Dérivation DCL pour moulures et plinthes Keva - dimensions 22x12mm , 32x12mm ou 32x15mm - couleur blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm