Planet Wattohm - Dérivation vers moulure 22x12mm, 32x12mm, 32x15mm-Pour corniche Keva 30x30mm-PVC - 11633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
sans halogène - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780116336
Réf. Sonepar
00013011633
Réf. Fournisseur
11633
Marque
Planet Wattohm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


