Planet Wattohm - Disq60 Incara 2P+T Schuko Surface et cordon 2m - métal - 654727

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Disq60 Incara 2P+T Schuko Surface et cordon 2m - métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

acier inoxydable (inox)

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972001779

Réf. Sonepar

00013200177

Réf. Fournisseur

654727

Marque

Planet Wattohm

modèle:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

plastique

forme:

rond

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

hauteur:

54.5 mm

profondeur d'encastrement:

50 mm

diamètre:

74 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

autre

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Incara Disq 60 s'adapte à tous les environnements (bureau, cloison, accoudoir d'un fauteuil ou casier métallique) pour mettre à disposition une prise de courant ou un chargeur USB A+C

Planet Wattohm

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm