Planet Wattohm - Disq60 Incara 2P+T Surface et cordon avec fiche 2P+T - noir avec couvercle - 654723

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - autre

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971971684

Réf. Sonepar

00001197168

Réf. Fournisseur

654723

Marque

Planet Wattohm

modèle:

encastré

couleur:

autre

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

plastique

forme:

rond

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

91 mm

largeur:

77 mm

hauteur:

57 mm

profondeur d'encastrement:

50 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

pays de fabrication:

CHINE

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

autre

nombre de prises norme française UTE type E:

1

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Disq 60 Incara avec prise de courant 2P+T Surface livré avec cordon de longueur 2m équipé d'une fiche 2P+T avec couvercle pivotant - finition noir Ø60mm à fixer sur tout type de support, même de faible épaisseur (1 mm minimum)

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm