Planet Wattohm - Disq80 Incara 2P+T BS + USB A+C + sortie câble + cord 0,5m Wieland - metal - 654955

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Disq80 Incara 2P+T BS + USB A+C + sortie câble + cord 0,5m Wieland - metal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

acier inoxydable (inox)

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972002639

Réf. Sonepar

00013200263

Réf. Fournisseur

654955

Marque

Planet Wattohm

modèle:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

plastique

forme:

rond

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

hauteur:

115 mm

profondeur d'encastrement:

109 mm

diamètre:

105 mm

nombre de prises UK BS1363:

1

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

autre

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Incara Disq 80, solution pensée pour les travailleurs nomades, s'intègre dans un perçage de diamètre 79mm en proposant une prise de courant, un chargement USB et un accès réseau dans un encombrement réduit