Planet Wattohm - Disq80 Incara 2P+T Schk + USB A+C + sortie de câble + cord 2m fiche 2P+T - noir - 654715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
noirCaractéristiques principales
modèle - encastré
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 1
nombre de raccordements HDMI - 0
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971971547
Réf. Sonepar
00013197154
Réf. Fournisseur
654715
Marque
Planet Wattohm
modèle:
encastré
couleur:
noir
nombre de prises avec contact de terre:
1
nombre de raccordements HDMI:
0
matériau:
plastique
forme:
rond
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
relevable:
Non
extensible:
Non
hauteur:
115 mm
profondeur d'encastrement:
109 mm
diamètre:
105 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
2
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
0
nombre de raccordements CAT 6A:
0
nombre d'emplacements pour modules vides:
0
nombre de disjoncteurs:
0
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Oui
tension nominale:
250 V
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...35 °C
degré de brillance:
mat
nombre de prises norme italienne type P40 L/F:
0
Avec dispositif on/off:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non


