Planet Wattohm - Embout extérieur protection des câbles pour fourreaux- Ø3/4 pouce-Polyéthylène - 20040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
pour diamètre de tube nominal:
11.5...26.85 mmCaractéristiques principales
pour diamètre de tube nominal - 11.5...26.85 mm
convient aux tubes rigides - Non
convient aux tubes flexibles - Oui
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780200400
Réf. Sonepar
00013020040
Réf. Fournisseur
20040
Marque
Planet Wattohm
pour diamètre de tube nominal:
11.5...26.85 mm
convient aux tubes rigides:
Non
convient aux tubes flexibles:
Oui
matériau:
plastique
couleur:
blanc
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
étanche à l'air:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


