Planet Wattohm - Embout intérieur protection des câbles pour fourreaux- Ø5 pouce-Polyéthylène - 20039

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de tube nominal - 128...132.5 mm

  • convient aux tubes rigides - Non

  • convient aux tubes flexibles - Oui

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780200394

Réf. Sonepar

00013020039

Réf. Fournisseur

20039

Marque

Planet Wattohm

pour diamètre de tube nominal:

128...132.5 mm

convient aux tubes rigides:

Non

convient aux tubes flexibles:

Oui

matériau:

plastique

couleur:

autre

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

étanche à l'air:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Embout intérieur 5 pouces qui obture le fourreau en attente et protège les câbles et bavures et angles vifs

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm