Planet Wattohm - Embout pour corniche Logix 80x80mm - PVC couleur Aluminium - 32550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
profondeur - 80 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - aluminium
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780325509
Réf. Sonepar
00013032550
Réf. Fournisseur
32550
Marque
Planet Wattohm
largeur:
80 mm
profondeur:
80 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
à visser
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
feuille de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout Plastique Symétrique - Doublage de coupe - à visser


