Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x40mm - Blanc 9010 - 16744
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 70 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780167444
Réf. Sonepar
00013016744
Réf. Fournisseur
16744
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
40 mm
largeur:
70 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


