Planet Wattohm - Embout pour goulotte de distribution VIADIS 90x60 IK10 - PW16484IK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 60 mm
largeur - 90 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784194958
Réf. Sonepar
00013419495
Réf. Fournisseur
PW16484IK
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
60 mm
largeur:
90 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
qualité du matériau:
PC/ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
à visser
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


