nouveau

Planet Wattohm - Goulotte de distribution VIADIS 60x40 IK10 - PW16360IK

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784193937

Réf. Sonepar

00013419393

Réf. Fournisseur

PW16360IK

Marque

Planet Wattohm

largeur:

60 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

section transversale utile:

1059 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte de distribution de la gamme VIADIS 60x40 offrant une excellente résistance IK10

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm