Planet Wattohm - Joint de couvercle - Pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm - Blanc - 16785
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 100 mm
profondeur du canal d'allège - 60 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780167857
Réf. Sonepar
00013016785
Réf. Fournisseur
16785
Marque
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
100 mm
profondeur du canal d'allège:
60 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


