Planet Wattohm - Joint de couvercle - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm - Blanc - 16765

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de couvercle - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm - Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur du canal d'allège:

70 mm

profondeur du canal d'allège:

60 mm

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 70 mm

  • profondeur du canal d'allège - 60 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780167659

Réf. Sonepar

00013016765

Réf. Fournisseur

16765

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

70 mm

profondeur du canal d'allège:

60 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

ESPAGNE

Joint de couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim - dimensions 70x60mm - couleur blanc

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm