Planet Wattohm - Joint de couvercle-Pour goulotte de distribution Viadis 150x40mm-PVC Blanc Artic - 16465

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur du canal d'allège:

150 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles250 mm

profondeur du canal d'allège:

40 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles65 mm

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 150 mm

  • profondeur du canal d'allège - 40 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780164658

Réf. Sonepar

00013016465

Réf. Fournisseur

16465

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

150 mm

profondeur du canal d'allège:

40 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

FRANCE

Joint de couvercle pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 150x40mm - couleur blanc Artic

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm