🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Joint de couvercle -Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm-PVC Blanc Artic - 16365

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de couvercle -Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm-PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur du canal d'allège:

60 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles250 mm

profondeur du canal d'allège:

40 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles65 mm
Voir les options disponibles80 mm

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 60 mm

  • profondeur du canal d'allège - 40 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780163651

Réf. Sonepar

00013016365

Réf. Fournisseur

16365

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

60 mm

profondeur du canal d'allège:

40 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP3X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

température d'utilisation:

15...60 °C

Joint de couvercle pour goulotte de distribution Viadis et goulotte d'installation PCABS ZH 60x40mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Joint de couvercle Plastique Symétrique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm