Planet Wattohm - Joint de couvercle -Pour goulotte de distribution Viadis 60x60mm-PVC Gris - 16415
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 60 mm
profondeur du canal d'allège - 60 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - gris
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780164153
Réf. Sonepar
00013016415
Réf. Fournisseur
16415
Marque
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
60 mm
profondeur du canal d'allège:
60 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
largeur de la partie supérieure:
60 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


