Planet Wattohm - Joint de couvercle -Pour goulotte de distribution Viadis 90x40mm-PVC Gris - 16435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 90 mm
profondeur du canal d'allège - 40 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - gris
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780164351
Réf. Sonepar
00013016435
Réf. Fournisseur
16435
Marque
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
90 mm
profondeur du canal d'allège:
40 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
largeur de la partie supérieure:
90 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


