Planet Wattohm - Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Brun - 11886

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur du canal d'allège:

32 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles125 mm

profondeur du canal d'allège:

12 mm
Voir les options disponibles10 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles80 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

couleur:

marron

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 32 mm

  • profondeur du canal d'allège - 12 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780118866

Réf. Sonepar

00013011886

Réf. Fournisseur

11886

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

32 mm

profondeur du canal d'allège:

12 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

marron

sans halogène:

Non

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

8014

pays de fabrication:

FRANCE

Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva - dimensions 32x12mm - couleur brun

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm