Planet Wattohm - Liaison 2m - Pour plinthes et moulures Keva et goulottes Logix 45 LED System - PW27134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - autre
nombre de conducteurs - 2
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
longueur - 2000 m
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271784152675
Réf. Sonepar
00013415267
Réf. Fournisseur
PW27134
Marque
Planet Wattohm
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
nombre de conducteurs:
2
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
longueur:
2000 m
système de connecteur orienté système:
Oui
matériau de la gaine:
PVC
résistance à la température:
-15...60 °C
tension nominale (Un):
250...250 V
couleur de gaine:
noir
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
3.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).


