Planet Wattohm - Moulure Keva 50mmx15mm - Fond+couvercle-3 compartiments-Longueur 2m-Blanc Artic - 11561

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
hauteur - 15 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3271780115612
Réf. Sonepar
00013011561
Réf. Fournisseur
11561
Marque
Planet Wattohm
largeur:
50 mm
hauteur:
15 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
2
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
665 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle séparé - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) Moulure - fond + couvercle Plastique


