Planet Wattohm - Multilink Incara horizontal pour mobilier 2P+T + USB A+C - blanc - 654770

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971973985

Réf. Sonepar

00001197398

Réf. Fournisseur

654770

Marque

Planet Wattohm

modèle:

encastré

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

aluminium

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

160 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

69 mm

profondeur d'encastrement:

67 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

brillant

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Multilink Incara 4 modules version horizontal pour encastrement dans mobilier équipé de 1 prise de courant Surface et 1 chargeur USB Type-A + Type-C - finition blanc avec profondeur d'encastrement 80mm minimum

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm