Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Plaque de finition inox brossé pour boîte de sol Logix - Epaisseur 3 mm - 28423

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Plaque de finition inox brossé pour boîte de sol Logix - Epaisseur 3 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • couleur - gris

  • longueur dimension d'encastrement - 244.5 mm

  • largeur dimension d'encastrement - 203 mm

  • profondeur d'encastrement min. - 1.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780284233

Réf. Sonepar

00013028423

Réf. Fournisseur

28423

Marque

Planet Wattohm

finition du couvercle:

rectangulaire

couleur:

gris

longueur dimension d'encastrement:

244.5 mm

largeur dimension d'encastrement:

203 mm

profondeur d'encastrement min.:

1.5 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

traitement de la surface du couvercle:

galvanisé

indice de protection (IP):

autre

avec évidement pour revêtement de sol:

Non

cadre de protection de revêtement de sol:

Oui

adapté à un canal noyé:

Oui

adapté à un fond rentrant:

Non

adapté à un double fond:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

largeur externe:

203 mm

longueur externe:

244.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque de finition inox brossé pour boîte de sol Logix - dimensions 244,5x203mm - épaisseur 3 mm

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm