Planet Wattohm - Pop up Incara 3x2P+T Surface-chargeur USB Type-A+C - 8 modules Aluminium brossé - 654820

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
couleur - acier inoxydable (inox)
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971972315
Réf. Sonepar
00001197231
Réf. Fournisseur
654820
Marque
Planet Wattohm
modèle:
encastré
couleur:
acier inoxydable (inox)
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de raccordements HDMI:
0
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
relevable:
Oui
extensible:
Non
longueur:
235.6 mm
largeur:
123.5 mm
hauteur:
5.2 mm
profondeur d'encastrement:
74.5 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre de prises norme française (type E):
3
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
2
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
0
nombre de raccordements CAT 6A:
0
nombre d'emplacements pour modules vides:
0
nombre de disjoncteurs:
0
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Oui
tension nominale:
250 V
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-10...70 °C
degré de brillance:
autre
nombre de prises norme française UTE type E:
0
nombre de prises norme italienne type P40 L/F:
0
Avec dispositif on/off:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Bloc escamotable 1 compartiment Finition inox brossé Livré avec cadre de montage



