Planet Wattohm - Pop up Incara à équiper 8 modules - alu - 654811

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - aluminium

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971972155

Réf. Sonepar

00001197215

Réf. Fournisseur

654811

Marque

Planet Wattohm

modèle:

encastré

couleur:

aluminium

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

aluminium

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Oui

extensible:

Non

longueur:

235.6 mm

largeur:

123.5 mm

hauteur:

5.2 mm

profondeur d'encastrement:

74.5 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

pays de fabrication:

CHINE

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

8

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-10...70 °C

degré de brillance:

autre

nombre de prises norme française UTE type E:

0

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Pop up Incara à équiper de 8 modules et à encastrer dans mobilier avec couvercle avec amortisseur et touche large finition aluminium

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm