Planet Wattohm - Prise Electr'on 2x2P+T Schuko 2 postes - cordon 2,5m - blanc - 654910

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Prise Electr'on 2x2P+T Schuko 2 postes - cordon 2,5m - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 2

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971975187

Réf. Sonepar

00013197518

Réf. Fournisseur

654910

Marque

Planet Wattohm

modèle:

montage en saillie

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

2

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

autre

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

longueur:

140 mm

largeur:

76 mm

hauteur:

66 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

brillant

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Incara Electr'On une prise de courant ou un chargeur USB au design unique à associer à des finitions de différentes couleurs et matériaux pour des espaces de travail élégants

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm