Planet Wattohm - Prise Flip-up 2x2P+T Schuko + USB A+C + RJ45 + HDMI - 8 mod - cordon 2m - métal - 654855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
couleur - argent
nombre de prises avec contact de terre - 2
nombre de raccordements HDMI - 1
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971974562
Réf. Sonepar
00013197456
Réf. Fournisseur
654855
Marque
Planet Wattohm
modèle:
encastré
couleur:
argent
nombre de prises avec contact de terre:
2
nombre de raccordements HDMI:
1
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
relevable:
Non
extensible:
Non
longueur:
303 mm
largeur:
170.5 mm
hauteur:
2.5 mm
profondeur d'encastrement:
95 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
pays de fabrication:
CHINE
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
2
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
1
nombre de raccordements CAT 6A:
0
nombre d'emplacements pour modules vides:
0
nombre de disjoncteurs:
0
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Oui
tension nominale:
250 V
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...35 °C
degré de brillance:
autre
nombre de prises norme italienne type P40 L/F:
0
Avec dispositif on/off:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


