Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Prise HD15 + Jack 3,5 Logix - 2 modules - Blanc Artic - 49059

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Prise HD15 + Jack 3,5 Logix - 2 modules - Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - jack

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620490594

Réf. Sonepar

00013049059

Réf. Fournisseur

49059

Marque

Planet Wattohm

utilisation:

jack

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

26.55 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Prise HD15+Jack 3,5 Logix 2 modules-Pour réalisation de liaisons VGA et audio à partir d’une source portable-Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Permet de réaliser des liaisons VGA full pin (15 broches) d’un moniteur PC, écran plasma… et audio à partir d’une source portable Prise HD15 + Jack 3,5 Se monte en goulotte à clippage direct, sur colonnes/colonnettes à clippage direct et en boîtes de sol horizontale 18 modules minimum

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm