Planet Wattohm - Prise RJ45 catégorie 6 Logix - 8 contacts UTP - 2 modules - Noir - 49267

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Prise RJ45 catégorie 6 Logix - 8 contacts UTP - 2 modules - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780492676

Réf. Sonepar

00013049267

Réf. Fournisseur

49267

Marque

Planet Wattohm

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

noir

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

à clipser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

0

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

90 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

45.4 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

Prise RJ45 catégorie 6 Logix-8 contacts UTP-2 modules-Permet les transmissions haut débit (Gigabit Ethernet)-Compatible avec les supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette-Noir

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm