Planet Wattohm - Prise RJ45 catégorie 6 Logix - Blindée STP - 2 modules - Alumnic RAL 9016 - 49369
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - aluminium
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620493694
Réf. Sonepar
00013049369
Réf. Fournisseur
49369
Marque
Planet Wattohm
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
encastrement de canal:
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol:
Oui
type de fixation:
à clipser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
0
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
90 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
51 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


