Non retournable

Planet Wattohm - Prise RJ45 catégorie 6 Logix - Ecrantée FTP -2 modules-Blanc Artic antimicrobien - 49768

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Prise RJ45 catégorie 6 Logix - Ecrantée FTP -2 modules-Blanc Artic antimicrobien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780497688

Réf. Sonepar

00013049768

Réf. Fournisseur

49768

Marque

Planet Wattohm

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

à clipser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

90 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

45.4 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

Prise RJ45 catégorie 6 Logix-Ecrantée FTP-2 modules-Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)-Compatible supports d'installation Logix : boîte de sol, bloc bureau, pop'up, goulotte, colonne et colonnette- Blanc antimicrobien

Les Atouts de l'article:

Prise RJ45 Catégorie 6Se monte en goulotte à clippage direct, sur colonnes/colonnettes à clippage direct et en boîtes de sol horizontale 18 modules minimumPas de montage possible en goulotte à clippage par supports et en boîte de sol verticale - Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)Encastrement de canal - A clipser - Citerne au sol/montage en sous-sol - Encastré - Avec zone de texte - Avec protection contre la poussière - Avec jacks/coupleurs - Code couleurAdapté à un conducteur massif - adapté à un conducteur multibrins - adapté à un câble rond - contact pour connexion autodénudante

Les Atouts de la gamme:

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm