Planet Wattohm - Prise telephone composable blanc - PWAK420WH

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Prise telephone composable blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 3

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271784189657

Réf. Sonepar

00013418965

Réf. Fournisseur

PWAK420WH

Marque

Planet Wattohm

type de connecteur:

autre

catégorie:

3

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Non

numéro RAL:

9003

type de connexion:

autre

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Oui

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

54.53 mm

hauteur d'appareil:

56.25 mm

profondeur d'appareil:

32.2 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

Prise permettant de brancher un téléphone, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm