Planet Wattohm - Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm-PVC Gris - 16377

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur du canal d'allège:

60 mm
Voir les options disponibles120 mm

profondeur du canal d'allège:

40 mm
Voir les options disponibles25 mm

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 60 mm

  • profondeur du canal d'allège - 40 mm

  • modèle - doublage de coupe de partie supérieure

  • forme - symétrique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780163774

Réf. Sonepar

00013016377

Réf. Fournisseur

16377

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

60 mm

profondeur du canal d'allège:

40 mm

modèle:

doublage de coupe de partie supérieure

forme:

symétrique

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

largeur de la partie supérieure:

60 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

FRANCE

Sortie de plafond pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 60x40mm - couleur gris

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm