🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 90x40mm-PVC Gris - 16437

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 90x40mm-PVC Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur du canal d'allège:

90 mm
Voir les options disponibles120 mm

profondeur du canal d'allège:

40 mm
Voir les options disponibles25 mm

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 90 mm

  • profondeur du canal d'allège - 40 mm

  • modèle - doublage de coupe de partie supérieure

  • forme - symétrique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780164375

Réf. Sonepar

00013016437

Réf. Fournisseur

16437

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

90 mm

profondeur du canal d'allège:

40 mm

modèle:

doublage de coupe de partie supérieure

forme:

symétrique

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

largeur de la partie supérieure:

90 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

Sortie de plafond pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 90x40mm - couleur gris

Les Atouts de l'article:

Plastique Sortie de plafond Symétrique

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm