fin de vie

Planet Wattohm - Support disjoncteur a volets 10 modules-Pour goulotte Logix Universel 160-250x50 - 48199

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Support disjoncteur a volets 10 modules-Pour goulotte Logix Universel 160-250x50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780481991

Réf. Sonepar

00013048199

Réf. Fournisseur

48199

Marque

Planet Wattohm

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

porte-étiquette:

Non

matériau:

plastique

couleur:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

10

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Oui

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

type de fixation:

autre

largeur:

244 mm

hauteur:

129 mm

profondeur:

89 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

0 mm

Support pour montage disjoncteur à volets 10 modules - Permet le montage sur goulotte Logix Universel 160x50mm et 250x50mm (équipé de couvercle 110mm) des disjoncteurs 10 modules - Blanc

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l’installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d’alimentation très facilement, permettant d’en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s’adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d’alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l’intérieur, 2 borniers orientés permettent l’épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l’appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d’alimentation spécifiques.