🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Planet Wattohm - Té de dérivation 3D -pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Blanc Artic - 11802

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Té de dérivation 3D -pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

12 mm
Voir les options disponibles20 mm

largeur:

32 mm
Voir les options disponibles50 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 32 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780118026

Réf. Sonepar

00013011802

Réf. Fournisseur

11802

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

12 mm

largeur:

32 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Té de dérivation 3D pour moulure Keva 32x12mm - matière PVC - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Plastique Sans halogène Té de dérivation 3D

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm