Planet Wattohm - Té de dérivation -Pour goulotte de distribution Viadis 40x25mm-PVC Gris - 16296

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

25 mm
Voir les options disponibles60 mm

largeur:

40 mm
Voir les options disponibles60 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 25 mm

  • largeur - 40 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780162968

Réf. Sonepar

00013016296

Réf. Fournisseur

16296

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

25 mm

largeur:

40 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Té de dérivation pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 40x25mm - couleur gris

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm