Planet Wattohm - Tower 120 Incara Ø120mm 4x2P+T Schuko + 2 USB A + 2 USB C - cordon 2m - 654982

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Tower 120 Incara Ø120mm 4x2P+T Schuko + 2 USB A + 2 USB C - cordon 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encastré

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971972773

Réf. Sonepar

00013197277

Réf. Fournisseur

654982

Marque

Planet Wattohm

modèle:

encastré

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

4

nombre de raccordements HDMI:

0

matériau:

plastique

forme:

rond

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

relevable:

Oui

extensible:

Oui

longueur:

181.7 mm

profondeur d'encastrement:

181.7 mm

diamètre:

145 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

pays de fabrication:

CHINE

nombre de raccordements USB:

4

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Incara Tower 120, produit escamotable à encastrer dans les tables de réunion, offre une électrification à 360° avec 4 prises et 4 chargeurs USB répartis tout autour du produit

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm