Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Planet Wattohm - Trappe de visite Affleurante métal Plancher Technique ou béton 181X264 mm - PW29242

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non

  • ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - rectangulaire

  • matériau de la paroi latérale - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784191315

Réf. Sonepar

00013419131

Réf. Fournisseur

PW29242

Marque

Planet Wattohm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

rectangulaire

matériau de la paroi latérale:

acier

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

Trappe de visite couvercle affleurant 203x286mm pour plancher technique et béton, résistance à la charge 5000N

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm