nouveau

Planet Wattohm - Trappe de visite Couvercle recouvrant métal béton 241X286 mm - PW29234

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Non

  • ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol - Non

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement - rectangulaire

  • matériau de la paroi latérale - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784191155

Réf. Sonepar

00013419115

Réf. Fournisseur

PW29234

Marque

Planet Wattohm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol:

Non

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement:

rectangulaire

matériau de la paroi latérale:

plastique

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Trappe de visite couvercle recouvrant inox 241x286 mm pour béton, résistance à la charge 4000N

Les Atouts de l'article:

Disponible en trois tailles et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une trappe peut devenir une boite de sol).
Hauteur réglable de 69mm à 90mm avec la boite d'encastrement auto-ajustable et de 69mm à 110mm avec la boite d'encastrement ECO et de 68mm à 250mm avec la boite d'encastrement Universelle
Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages. Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 5000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diam. 130 mm)
Le couvercle tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm