Planet Wattohm - Traversée de cloison coudée-Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x40mm-Blanc - 16749
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
doublage de coupe de partie supérieureCaractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 70 mm
profondeur du canal d'allège - 40 mm
modèle - doublage de coupe de partie supérieure
forme - symétrique
couleur - blanc
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780167499
Réf. Sonepar
00013016749
Réf. Fournisseur
16749
Marque
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
70 mm
profondeur du canal d'allège:
40 mm
modèle:
doublage de coupe de partie supérieure
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Planet Wattohm
Découvrez toute la gamme Planet Wattohm


