Planet Wattohm - Voyant LED 230 V Lumineux - PWAK181

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - autre

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • transfo intégré - Non

  • avec résistance série intégrée - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784191964

Réf. Sonepar

00013419196

Réf. Fournisseur

PWAK181

Marque

Planet Wattohm

douille:

autre

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

type de fixation:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm