Planlicht - anto+ en saillie blanc asy 247x44 LED MO 3000K 14W 886lm DALI CRI90 8 spots - S44A024-WWWSC1930M3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 886 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817039125
Réf. Fournisseur
S44A024-WWWSC1930M3A
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
886 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
anto+ en saillie blanc asy 247x44LED MO 3000K 14W 886lm DALI CRI90 8 spots
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


