Planlicht - anto+ encastré frame blanc 556x56 LED HO 4000K 41W 2986lm 15° DALI CRI90 18 spot - S44E055-NNWSC1940H31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2986 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817036172
Réf. Fournisseur
S44E055-NNWSC1940H31
Marque
Planlicht
flux lumineux utile:
2986 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
AUTRICHE
anto+ encastré frame blanc 556x56LED HO 4000K 41W 2986lm 15° DALI CRI90 18 spots
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour montage encastré, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 18 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Tube anti-éblouissant black matte, Masque black matte, Boîtier revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse symétrique avec un angle de ayonnement ’Spot’ de 15°. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 73 lm par W et une flux lumineux sortant de 2986 lm lm pour 41 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d´adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par pôles utilisés. Embouts inclus4 ressorts de montage. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 556x56x043 mm, Découpe LxlxH : 550x49x080 mm, Poids : 0,9 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour montage encastré, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 18 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Tube anti-éblouissant black matte, Masque black matte, Boîtier revêtu par poudre blanc RAL9016, structure fine mate. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse symétrique avec un angle de ayonnement ’Spot’ de 15°. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 73 lm par W et une flux lumineux sortant de 2986 lm lm pour 41 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d´adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation, Evaluation de l’éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI). Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par pôles utilisés. Embouts inclus4 ressorts de montage. Option de commutateur : C, source lumineuse remplaçable par le fabricant, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 556x56x043 mm, Découpe LxlxH : 550x49x080 mm, Poids : 0,9 kg
Quelques mots du fabricant :
Planlicht illumine vos vies depuis 40 ans. L'Architechture depuis 1986
Un produit Planlicht
Découvrez toute la gamme Planlicht


